Soldeerkabelschoen DIN 46211
KABELSCHOEN-SOLDEER-46211-M10-(16-35)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 16,0-35,0 mm² |
Flensgat | M10 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 10,0-6,8 mm |
Materiaaldikte | 1,80 mm |
Lengte x breedte | 41,5 x 19,0 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!