Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Soldeer nr. 5 EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg

Soldeer nr. 5
HARDSOLDEER NR.5 2,0MM 1KG

Art.-nr. 098755

EAN 4011231918954

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Soldeer nr. 5 EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg

Art.-nr. 098755
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
  • Voor het solderen van koperleidingen van koel- en klimaatsystemen

  • Verwerkingstemperatuur: 710°C

  • Smeltbereik: 650-810°C
Opmerking

Bevat geen vloeimiddel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draaddiameter x lengte

2,0 x 500 mm

Gewicht inhoud

1 kg

Minimale/maximale smelttemperatuur

650 tot 810 °C

Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Ag

5 %

Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Cu

89 %

Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van P

6 %

DIN

8513

ISO

3677

Materiaalomschrijving

B-Cu89PAg

EN-Norm

1044

Lengte

500 mm

Aderdiameter

2,0 mm

Minimale smelttemperatuur

650 °C

Maximale smelttemperatuur

810 °C

Bevat vloeimiddel

Nee

Werktemperatuur

710 °C

Productgewicht (per stuk)

1050,000 g

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie