Soldeer nr. 15 EN 1044, ISO 3677, B-Cu80AgP
Soldeer nr. 15
Art.-nr. 0987515
EAN 4011231918824
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het solderen van koperleidingen van koel- en klimaatsystemen
- Verwerkingstemperatuur: 710°C
- Smeltbereik: 650-800°C
Bevat geen vloeimiddel.
Datasheets(X)
Draaddiameter x lengte | 2,0 x 500 mm |
Gewicht inhoud | 1 kg |
Minimale/maximale smelttemperatuur | 650 tot 800 °C |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Ag | 15 % |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Cu | 80 % |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van P | 5 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Materiaalomschrijving | B-Cu80AgP |
EN-Norm | 1044 |
Lengte | 500 mm |
Aderdiameter | 2,0 mm |
Minimale smelttemperatuur | 650 °C |
Maximale smelttemperatuur | 800 °C |
Bevat vloeimiddel | Nee |
Werktemperatuur | 710 °C |
Productgewicht (per stuk) | 1048,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!