Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Softex reinigingsdoek

SOFTEX 38X40 500 VEL OP ROL

Art.-nr. 0899800900

EAN 4011231844635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Softex reinigingsdoek

Art.-nr. 0899800900
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
Herbruikbaar all-round afveegdoek van textiel is geschikt voor nat en droog afvegen

Laat geen krassen achter, waardoor het geschikt is als polijstdoek



Grove gatenstructuur voor optimale mechanische reiniging



Duurzaam en robuust


  • Zeer scheurbestendig - blijft sterk indien nat

  • Kan worden gewassen, uitgewrongen en hergebruikt

  • Bestand tegen oplosmiddelen

  • Pluisvrij


Voelt aan als textiel, 100% natuurlijk


  • 100% rayonweefsel

  • Biologisch afbreekbaar

  • Sterk absorberend

  • Pluisvrij


Geen chemicaliën of synthetische vezels


  • Verstevigd

  • Siliconenvrij

  • Voedselveilig

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor industrie, huishouden, plaatsen waar contact met levensmiddelen is, ziekenhuizen, enz.

Verpakking

Rol

Uitvoering

Rollenwaar

Bladlengte x bladbreedte

38 x 40 cm

Basisgewicht per m2

65 g

Kleur

Wit

Aantal breuken

500 st

Plaatlengte

38 cm

Plaatbreedte

40 cm

Materiaal

Textiel

Productgewicht (per stuk)

4580,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rolhouder voor wandmontage voor rollen reinigingspapier, met houder voor een afvalzak

WANDHOUDER TBV POETSPAPIER

Robuust en duurzaam, geschikt voor alle gebruikelijke afwas- en reinigingsrollen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Standaard voor reinigingspapier

BODEMSTANDAARD TBV POETSPAPIER

Vloerstandaard voor reinigingspapier op rol, met wielen en houder voor een afvalzak