Softex reinigingsdoek
CLNCLTH-(TEX-SOFT)-38X42CM-100SHT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Laat geen krassen achter, waardoor het geschikt is als polijstdoek
Grove gatenstructuur voor optimale mechanische reiniging
Duurzaam en robuust
- Zeer scheurbestendig - blijft sterk indien nat
- Kan worden gewassen, uitgewrongen en hergebruikt
- Bestand tegen oplosmiddelen
- Pluisvrij
Voelt aan als textiel, 100% natuurlijk
- 100% rayonweefsel
- Biologisch afbreekbaar
- Sterk absorberend
- Pluisvrij
Geen chemicaliën of synthetische vezels
- Verstevigd
- Siliconenvrij
- Voedselveilig
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Ideaal voor industrie, huishouden, plaatsen waar contact met levensmiddelen is, ziekenhuizen, enz.
Verpakking | Polyzak |
Uitvoering | Zigzagvouwen |
Aantal doeken | 100 st |
Bladlengte x bladbreedte | 42 x 38 cm |
Basisgewicht per m2 | 62 g |
Kleur | Wit |
Plaatlengte | 42 cm |
Plaatbreedte | 38 cm |
Materiaal | Textiel |
Productgewicht (per stuk) | 1000,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!