Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Socle de borne

Socle de signalisation, homologué TL
SUPPORT BALISE K5C DOUBLE FACE

Art. N° 0993899304
EAN 4058794043129
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Socle testé selon BASt conformément aux spécifications techniques, pour le positionnement des délinéateurs, des dispositifs antichute et des panneaux de signalisation
  • Avec support pour adaptateur pivotant, compartiment pour piles intégré et deux poignées de transport

  • Extrêmement stable et antidérapant

  • Incassable, empilable et résistant à l'huile, au gel et au sel

  • Classe de poids K1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

115 mm

Largeur

400 mm

Longueur

800 mm

Poids du produit (par pièce)

25,560 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Délinéateur

BALISE K5C DOUBLE FACE

Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie
Délinéateur

BCN-BEACON-TL-ARROWFILM-RA1

Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie
x 75 pcs
Barrière Pour les travaux dévidement sur les chantiers

TL-GUARL-RA1

x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poteau tubulaire Pour panneau de circulation

SHFTTUB-F.TRAFFSIGN-2M

Pour la signalisation temporaire sur les chantiers
x 1 pcs
Poteau tubulaire Pour panneau de circulation

SHFTTUB-F.TRAFFSIGN-3M

Pour la signalisation temporaire sur les chantiers