Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijwiel voor pijpsnijder

TOEB-SNIJWIELEN-RESERVE-RVS-8-B4,9MM

Art.-nr. 0714551945

EAN 4053479608457

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijwiel voor pijpsnijder

Art.-nr. 0714551945
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
Breedte

4,9 mm

Diameter

0 mm

Buitendiameter

20 mm

Binnendiameter

5 mm

Geschikt voor buisdiameter

3 - 35 mm

Gatdiameter

8 mm

Zaagdiepte

3 mm

Toepassingsgebied

Aluminium, RVS, Koper, Messing, Staal

Aantal stuks

2 st

Productgewicht (per stuk)

4,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie