Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijwiel Voor pijpsnijder

Snijwiel voor pijpsnijder
TOEB-SNIJWIELEN-RESERVE

Art.-nr. 0714551960
EAN 4038898234357
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
Breedte

6.2 mm

Diameter

12 mm

Buitendiameter

30 mm

Binnendiameter

4.85 mm

Geschikt voor buisdiameter

6 - 67 mm

Zaagdiepte

6 mm

Toepassingsgebied

Kunststof

Productgewicht (per stuk)

7.100 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie