Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijwiel Voor pijpsnijder

Snijwiel voor pijpsnijder
TOEB-SNIJWIELEN-RESERVE-RVS-3-35MM

Art.-nr. 0714551940
EAN 4038898234340
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
Breedte

4.9 mm

Diameter

11 mm

Buitendiameter

20 mm

Binnendiameter

5 mm

Geschikt voor buisdiameter

3 - 35 mm

Zaagdiepte

2.5 mm

Toepassingsgebied

RVS

Productgewicht (per stuk)

4.800 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie