Snijwiel Voor pijpsnijder
Snijwiel voor pijpsnijder
TOEB-SNIJWIELEN-RESERVE-METAAL-3-35MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 4,9 mm |
Diameter | 11 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 5 mm |
Geschikt voor buisdiameter | 3 - 35 mm |
Zaagdiepte | 3 mm |
Toepassingsgebied | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 4,400 g |