Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijplaatset NES 1025 12 stuks

Draadsnijder set NES 1025 12-delig
DRAADNASNIJSET NES1025 BIN/BUI 12-DLG

Art.-nr. 1952001415

EAN 4056807684772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijplaatset NES 1025 12 stuks

Art.-nr. 1952001415
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
Voor buitendraad van 4-38 mm en 5/32-1 1/2 inch, evenals voor binnendraad van 8-32 mm en 5/16-1 1/4 inch
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Kalibratie niet nodig

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een draadhoek van 60°


Leveringsomvang:


  • 1 elk van buitendraad-snijplaat NES 1A en NES 2

  • 1 elk van reservemes voor buitendraad-snijplaat NES 1A en NES 2

  • 1 elk van binnendraad-snijplaat NES 21, NES 22, NES 23, NES 24

  • 1 x reservemes voor binnendraad-snijplaat NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. diameter

4 mm

Max. diameter

38 mm

Min./max. diameter

4-38 mm

Productgewicht (per stuk)

2111,600 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie