Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

Snijplaathouder EN 22568 Performance
SNIJPLAATHOUDER-EN22568-PERFM-45X18MM

Art.-nr. 0659800600

EAN 4061975320704

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijplaathouder DIN EN 22568 Performance

Art.-nr. 0659800600
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
Hoogwaardige snijplaathouder van gegoten zink voor het monteren van ronde snijplaten conform DIN EN 22568, DIN EN 24231 en fabrieksstandaard met nieuw ontworpen, versterkte behuizing, en zwart gecoate handgrepen van staal voor zeer hoge belastingen.

Veilig werken zelfs bij hoge krachten


Zeer hoge belastbaarheid in vergelijking met standaardmodellen, dankzij een nieuwe gereedschapsgeometrie en een nieuw productieproces met kleinere productietoleranties



Comfortabele bediening


Door de soepel lopende, stevige borgschroeven met fijne kruiskarteling kan de snijplaat zonder schroevendraaier worden vastgeklemd



Duurzame productie


Handgrepen met zwarte coating van staal en een snijplaat met poedercoating

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De snijplaat wordt ter hoogte van het middelste schroef in de sleuf van de snijplaathouder geplaatst. Eerst wordt de middelste schroef met een schroevendraaier vastgedraaid. Vervolgens worden de twee tegenover elkaar liggende schroeven vastgedraaid, zodat de snijplaat correct wordt vastgeklemd. Vervolgens worden de twee resterende schroeven vastgedraaid waarmee de snijplaat uiteindelijk wordt vastgezet. Daarna wordt de snijplaat verticaal op het werkstuk geplaatst. Dankzij de twee handgrepen kan een grotere kracht worden uitgeoefend en kan er eenvoudiger worden gesneden. De snijplaten "HSS Performance" en "HSCo Multi Performance" kunnen aan beide kanten worden gebruikt dankzij hun tweezijdige snede. Bij het snijden moet voldoende smeermiddel worden gebruikt. Na twee omwentelingen kan de snede worden doorgebroken door kortstondig terugdraaien.

Normering

EN 22568

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Binnendiameter x hoogte

45 x 18 mm

Lengte

440 mm

Min./max. draadsnijoppervlak, metrisch

16-20 mm

Min./max. draadsnijgebied Whitworth (W-draad), Imperial

5/8-13/16 in

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M3

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M4

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M6

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M8

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M10

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
HSS Performance snijplaat voor standaard ISO metrische schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-WN-STAAL-PERFORMANCE-M12

Hoogwaardige genitreerde HSS snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in staal met een sterkte tot 900 N/mm², roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen)
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-DINEN22568-MULTIPERFM-M16

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Matrijs Voor standaard metrische ISO-schroefdraad HSCo multi-performance

SNIJPLAAT-HSCO-DINEN22568-MULTIPERFM-M20

Hoogwaardige genitreerde HSCo snijplaat voor het maken en repareren van standaard metrische ISO-schroefdraad conform DIN 13 met accu-boorschroefmachines of handmatig in de snijplaathouder in vrijwel alle materialen, zoals staal met een sterkte tot 1400 N/mm2, roestvast staal, gietijzer en non-ferrometalen (bijv. aluminium, aluminiumlegeringen en magnesiumlegeringen).
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M10

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M12

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M14

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M16

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M18

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M20

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M22

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M24

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M3

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M4

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M5

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M6

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M7

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
x 1 st
Draadsnijplaat HSS DIN EN 22568 voor standaard metrische ISO-schroefdraad

SNIJPLAAT-HSS-DIN223-M8

Ronde snijplaat in overeenstemming met DIN EN 22568 in gesloten, voorgegroefde uitvoering (vorm B) voor het snijden van standaard metrisch ISO-schroefdraad conform DIN 13 in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden