Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijplaat NES 21 voor binnendraad 8-11 mm en 5/16-7/16 inch

Draadsnijder NES 21
DRAADNASNIJSET NES21 BINNEN 8-11MM

Art.-nr. 1952001416

EAN 4056807684789

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijplaat NES 21 voor binnendraad 8-11 mm en 5/16-7/16 inch

Art.-nr. 1952001416
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
  • Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed

  • Geen noodzaak om kalibratiewerk uit te voeren

  • Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad

  • Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. diameter

8-11 mm

Sleutelwijdte

5/16 inch, 7/16 inch

Binnendraad

11 mm

Productgewicht (per stuk)

150,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie