Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snijmes 2C metgeleider

AFBREEKMES-2C-H25MM-L200MM

Art.-nr. 071566 296

EAN 4099618086908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijmes 2C metgeleider

Art.-nr. 071566 296
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
Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten handgreep
  • Automatisch en veilig vergrendelingsmechanisme van het mes

  • Uitgerust met extreem scherpe afbreekmessen

  • Robuuste roestvaststalen mesgeleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Zwaardbreedte

25 mm

Lengte

200 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Kleur

Zwart, Rood

Bladlengte

140 mm

Dikte van lemmet

0,7 mm

Inclusief Snijmes 2C metgeleider:
1 x
Afbreekmes

AFBREEKMES-ZWART-25MM

Omschrijving:
Bladlengte: 140 mm Zwaardbreedte: 25 mm Dikte van lemmet: 0.7 mm
Extreem scherp mes voor precisiesnijden van fijne strips. Ideaal voor papier, film en dunne materialen
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afbreekmes

AFBREEKMES-25MM

Robuust mes met een lange levensduur
x 10 st
Messenvak

METERTAS-GROOT-200X100X40MM

Praktische gordeltas om messen veilig te vervoeren