Snijdraad
Voorruitsnijdraad
RUITENSNIJDRAAD-PE-ROOD-L65M
Art.-nr. 071458 240
EAN 4046777922547
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hightechvezels voor een zeer hoge treksterkte
- Extreem scheurvast snijdraad voor gebruik in scherpe hoeken en bijzonder smalle naden
Minimaal risico van beschadigingen aan lak of interieur
- Dankzij de ronde dwarsdoorsnede zijn snijwonden zeer zeldzaam
Herbruikbaar en flexibel
- Kan twee tot vier keer worden gebruikt
- Wanneer de draad breekt, kan deze eenvoudig geknoopt worden om het werk voort te zetten
In dit geval is de treksterkte gegeven in N; voor snijdraden wordt dit aangeduid in N/mm². Voor vierkante snijdraad met een dwarsdoorsnede van 0,6 x 0,6 mm en 2000 N/mm² komt dit overeen met een treksterkte van ong. 720 N.
Datasheets(X)
Vorm | Rol |
Treksterkte min. | 1850 N |
Lengte | 65 m |
Kleur | Rood |
Materiaal | PE - Polyethyleen |
Snoerdikte | 1,1 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!