Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snelspannermoer Fixtec

Fixtec snelspanmoer voor haakse slijpmachine
SNELSPANMOER FIXTEC

Art.-nr. 0702480900

EAN 4024835518253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelspannermoer Fixtec

Art.-nr. 0702480900
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
Voor het sleutelvrij wisselen van schuurmaterialen op haakse slijpers. Handmatig vast- en losdraaien

Voor haakse slijpers met diameter max. 150 mm met commercieel verkrijgbare M14-spildraad



Snelmoer kan zo nodig ook met pensleutel los worden gemaakt


  • Gaten bevinden zich onder de klem

  • Gebruik een geschikte pensleutel
Opmerking

Na montage van de klemflens en de slijp- of schuurschijf moet de vrije slijpspillengte ten minste 3 mm bedragen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Klem omhoog klappen en moer rechtsom draaien met vergrendelde slijpspil. Klem weer naar beneden klappen.

Diameter

49 mm

Hoogte

9 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pensleutel, recht voor haakse slijpers met M14 spildraad

NOKKENSLEUTEL RECHT