Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snelspanboorkop Met 1 huls

Snelspanboorkop, 1 mof
SNELSPANBOORHDER 1 HULS 1/2" 1,5-13,0MM

Art.-nr. 0692838135

EAN 4056807383910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelspanboorkop Met 1 huls

Art.-nr. 0692838135
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
Enkelhandige gereedschapswissel


Voor gebruik met machines waarop de boorspindel automatisch wordt vergrendeld na uitschakeling (spindelblokkering)
Opmerking

De opname is niet op alle boorkoppen gemarkeerd.



Met het oog op de veiligheid dient u daarom de boorkopspindel op te meten:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorkoptype

Snelspankop, 1 huls

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Geschikt voor rotatie linksom

Ja

Slagvast

Ja

Productgewicht (per stuk)

290,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie