Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snelpolijstmiddel P10 Plus

Snelpolijstmiddel P10 plus
POLISH-SNELSLIJP-PLUS-P10-250G

Art.-nr. 0893150012
EAN 4058794287554

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken

Unieke poedervorm van aluminiumoxide


  • Zeer hoog polijstvermogen en ongeëvenaarde glansgraad

  • Schuurgroeven vanaf korrel P1500 laten zich moeiteloos verwijderen


Vaste consistentie


  • Polijstmiddel vernevelt niet

  • Duurzaam

  • Minimale vorming van stof

  • Geen bewerkelijk nareinigen van aangrenzende oppervlakken


Kan handmatig en machinaal worden verwerkt



Voor conventionele en krasvaste laktypen



Geschikt voor gebruik op oude en nieuwe lakoppervlakken



Siliconenvrij

Opmerking

Vanwege de chemische samenstelling is dit polijstmiddel veilig wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld.


Om een optimaal oppervlak zonder microkrassen te bereiken, mag Fast Grinding Polish Plus niet worden gemengd met andere poetsmiddelen of oplosmiddelen. Anders vervalt elke garantie.


Bij bewaartemperaturen tussen 15 en 25°C kunnen de originele containers 24 maanden worden bewaard. Bescherm containers tijdens opslag tegen vorst en direct zonlicht.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gelakte oppervlakken in de automobiel-, nautische of houtsector. Verf op basis van oplosmiddelen, één- en meercomponentensystemen, verf op waterbasis, poedercoatings, krasbestendige heldere lak. Niet voor matte verven. Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken en voor het polijsten van hardnekkige gebruikssporen op gebruikte lakken.


Voorbereiding spuitwerk: Stofinsluitingen, schuurgroeven, sinaasappelschileffect, lakdefecten

Handleiding

Goed schudden voor gebruik. Het oppervlak van de gekozen polijstschijf gelijkmatig met de pasta bevochtigen en een kleine hoeveelheid op het te polijsten oppervlak aanbrengen. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Met een zekere druk bij 1500-2000 omw/min het oppervlak bewerken totdat schuursporen of lakimperfecties zijn verwijderd. Werk in 'compartimenten'. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen. Laatste vegen met antihologrampolijstmiddel P30 Plus verwijderen.

Gewicht inhoud

250 g

Chemische basis

Water, koolwaterstof

Geur

Karakteristiek

Kleur

Groen

PH-waarde

0 - Niet van toepassing

Dichtheid

1.25 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 35°C

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoogwaardige lamswol

POL-LAMSVACHT-PREMIUM-ZWART-D135MM

Voordelige verwijdering van gekraste, doffe en deels geschuurde lakdelen.
x 5 st
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken

POL-LAMSVACHT-KLIT-D195MM

Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken.
x 1 st
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken

POL-LAMSVACHT-STANDAARD-WIT-D80MM

Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken.
x 5 st
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken

POL-LAMSVACHT-STANDAARD-WIT-D135MM

Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken.
x 5 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D90X20MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D170X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Microactieve doek Basic

MICRODOEK-BASIC-GROEN-40X40CM

Microactieve doek ideaal voor het schoonmaken van auto's
x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstmachine PM 200-E

POLIJSTMACHINE PM 200-E

MASTER
Krachtige polijst- en satineermachine in een compact en handig model
x 1 st
Polijstmachine voor automobielindustrie EPM 14-200-E

POLIJSTMACHINE-EPM-14-200-E

Krachtige polijstmachine van 1450 W voor automobielindustrie, ideaal voor het verwijderen van krassen
x 1 st
EPM 140-E COMPACT random excentrische polijstmachine

EXCENTRISCH-POLIJSTMACH-EPM140-E-COMPACT

Compact en krachtig, met 1010 W motor en een polijstslag van 8 mm voor een hoge mate van efficiency
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 1 KG

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken
Reinigingsdoek Clay-serie

KLEI HANDDOEK L320-B300MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Lakverzegeling, Perfect

LAKVERZEGELING PERFECT 1KG

Langdurige verzegeling met hoog carnauba-waxgehalte en microschuurmiddelen voor een perfecte afwerking.
Lakverzegeling, Perfect

LAKVERZEGELING PERFECT 250G

Langdurige verzegeling met hoog carnauba-waxgehalte en microschuurmiddelen voor een perfecte afwerking.
Premium carnauba-wax Legendary

PREMIUM CARNAUBA HARDWAX LEGENDARY 200ML

Het hoogste kwaliteitsniveau met maximaal carnauba-waxgehalte
x 1 st
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 250G

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken
Polijst- en reinigingskneedmassa

POLIJSTGUM-KNEEDBAAR-200G

Synthetische kneedmassa voor het verwijderen van sproeinevel en andere vervuilingen
x 1 st
Reinigingsspons uit de Clay-serie

POLSPONS-ZWART-L110-B70-H40

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Reinigingspad uit de Clay-serie

POLPAD-KLEI-ZWART-D150MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
x 1 st
Schoonmaakhandschoen Clay-serie

KLEI HANDSCHOEN L210-B140MM

Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten