Snelpolijstmiddel Cut P05
Snelpolijstpasta ShortCut P05
POLISH-SNELSLIJP-SHORTCUT-P05-250G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Innovatieve poedervorm van aluminiumoxide
- Maximale efficiëntie dankzij een ongeëvenaarde materiaalafname en uitstekende hoogglanzende eigenschappen
- Schuurgroeven vanaf korrel P1200–1500 laten zich moeiteloos verwijderen
Vaste consistentie
- Polijstmiddel nevelt niet uit
- Langdurig effect
- Geringe stofontwikkeling
- Geen moeizaam nareinigen van aangrenzende oppervlakken
Kan handmatig en machinaal worden verwerkt
Voor conventionele en krasvaste laktypen
Geschikt voor gebruik op oude en nieuwe lakoppervlakken
Siliconenvrij
We raden u aan om het polijstmiddel te gebruiken met onze groene polijstpad.
Datasheets(X)
Zeer sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken en voor het polijsten van hardnekkige gebruikssporen op gebruikte lakken.
Voorbereiding spuitwerk: Stofinsluitingen, schuurgroeven, sinaasappelschileffect, lakdefecten
Goed schudden voor gebruik. Het oppervlak van de gekozen polijstschijf gelijkmatig met de pasta bevochtigen en een kleine hoeveelheid op het te polijsten oppervlak aanbrengen. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Met een zekere druk bij 1500-2000 omw/min het oppervlak bewerken totdat schuursporen of lakimperfecties zijn verwijderd. Werk in 'compartimenten'. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen. Laatste vegen met antihologrampolijstmiddel P30 Plus verwijderen.
- Roterend 1500–2000 tpm
- Excentrisch 2000–10,000 tpm
Gewicht inhoud | 250 g |
Chemische basis | Water, koolwaterstof |
Geur | Esterachtig |
Kleur | Wit |
PH-waarde | 8 |
Dichtheid | 1,08 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 15°C tot 25°C |
Siliconenvrij | Ja |