Snelmontageclip voor universele kabelbundelhouders
QCKMNTCLIP-F.CBLHOLD-PLA-DWL-6X50
Art.-nr. 0971651080
EAN 4046777428780
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor snelle montage van universele kabelbundelhouders (geen extra gereedschap vereist)
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 80 °C |
Vlamvertragend | Ja |
Voorwaarde vlamvertragend | bij 700 °C |
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |