Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Snelmontageclip voor universele kabelbundelhouder

Snelmontageclip voor DIGA CS-1

Art.-nr. 0971651081

EAN 4046777428827

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelmontageclip voor universele kabelbundelhouder

Art.-nr. 0971651081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

In combinatie met DIGA CS-1 en CS-2 Power
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor snelle montage van universele kabelbundelhouders (geen extra gereedschap vereist)

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Vlamvertragend

Ja

Voorwaarde vlamvertragend

bij 700 °C

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor snelmontageclip

ADAPTER-MONTAGECLIP-DIGA CS1-2

In conjunction with DIGA® CS-1, CS-2 Power and CS-3