Snelkoppeling voor bimetalen gatzagen
Snelwisselopname voor bimetalen gatzaag
OPN-GATZAAG-A4/A2-SHNLWE-(14-152MM)
Art.-nr. 0632900000
EAN 4050641961174
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel, eenvoudig en veilig
- Met de speciale adapter kan snel tussen verschillende diameters worden omgeschakeld
- De adapter hoeft niet te worden verwijderd van de spanhouder of spantang om de gatzaag te verwisselen.
- Daardoor is eenhandsbediening mogelijk.
Zeer grote precisie en lange levensduur
Zeer geringe productietoleranties en 3-vlaks schacht voor aanzienlijk minder trillingen in de zaag en een optimale pasvorm in de spanhouder en spantang. Daardoor heeft de gatenzaag een langere standtijd en is er minder slijtage aan de lagers van de machine.
Datasheets(X)
Geschikt voor gatzaagdiameter | 14 - 152 mm |
Schachtdiameter | 11 mm |
Soort aandrijving | Driehoek |
Lengte | 140 mm |
BOOR-CENT-GATZAAG-HSCO-110MM
ADAPT-GATZAAG-A2-5/8ZO-D32-152MM
ADAPT-GATZAAG-A4-1/2ZO-D14-30MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!