Snelkoppeling met slangtule Serie 3000
Koppeling mt slangpilaar serie 3000
LUCHTKOPPELING 3000 SLANGPILAAR 10MM
Art.-nr. 0699351138
EAN 4053479196169
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor binnendiameter slang | 9,5 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 14 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 70 mm |
Buitendiameter (D) | 24 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 0 - Niet van toepassing |
Doorstroomcapaciteit | 1050 l/min |