Snelkoppeling met comfortaansluiting S3000
Koppeling, comfortaansluiting S3000
LUCHTKOPPELING 3000 STREAMLINE6,5X10
Art.-nr. 0699351710
EAN 4053479196237
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor binnendiameter slang | 6,5 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 10 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 64 mm |
Buitendiameter (D) | 24 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 20 mm |
Doorstroomcapaciteit | 1050 l/min |