Snelbouwschroefmachine S 50 TB
Snelbouwschroefmachine S 50 TB
SNELBOUWSCHROEFMACHINE S 50 TB
S50TB
Art.-nr. 07020500
EAN 4038898963455
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal ontworpen voor snelbouwschroeven tot een diameter van 5 mm
De schroefsnelheid kan perfect worden afgestemd op de snelbouwschroeven.
Kabels snel te verwisselen
In een handomdraai bevestigt u desgewenst een langere kabel.
Licht en handzaam
Maakt het mogelijk om lang achtereen te werken zonder moe te worden.
Eenvoudig verstelbare schroefdiepte
Instelbare diepteaanslag
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Minimale/maximale nominale spanning | 220 / 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 500 W |
Uitgaand vermogen | 255 W |
Min./max. onbelast toerental | 0-4650 t/min |
Max. koppel | 0,67 Nm |
Schroefdiameter | 5 mm |
Gereedschapsopname | 1/4 inch zeskant |
Lengte x hoogte | 260 x 175 mm |
Machinegewicht | 1,5 kg |
Kabellengte | 4 m |
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L50MM