Snelbouwschroef met dubbele draad
Snelbouwschroef gefosfateerd fijne schroefdraad PH
SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-(PHR)-3,9X35/28
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dubbele schroefdraad met speciale naaldpunt
- Gehard, gefosfateerd staal
- Trompetkop met kruiskop PH 2
Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 3.9 mm |
Lengte (l) | 35 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Kopdiameter (dh) | 8.5 mm |
Interne aandrijving | H2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Koptype | Trompetkop |
Schroefdraadvorm | Dubbele schroefdraad |
Vorm van de punt | Punt |
Voldoet aan RoHS | Ja |