Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Smoorklepreiniger

Luchtinlaat- en smoorklepreiniger
ADDITIEF-SMOORKLEP-CARBURAT-REINIG-500ML

Art.-nr. 5861113500

EAN 4050641450968

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Smoorklepreiniger

Art.-nr. 5861113500
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
Speciale, hoogactieve systeemreiniger voor twee- en viertaktmotoren.

Reiniging zonder demontage mogelijk



Kopklep


Moeilijk toegankelijke gebieden kunnen makkelijk worden bereikt



Uitstekende reinigingskracht


  • Optimale carburateurprestatie

  • Perfecte smoorklepfunctie


Stille motorwerking


Fouten die worden veroorzaakt door vuile smoorkleppen of carburateurs worden hersteld.

Opmerking

Voor sommige gasklepeenheden is het beter om deze te verwijderen om de onderkant van de gasklep optimaal te kunnen reinigen.


Alleen geschikt voor benzinemotoren! Reinig dieselverstuivers alleen als ze zijn verwijderd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Verwijdert afzettingen en onzuiverheden in de inlaat- en gasklepzone. Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van de carburateur en gekalibreerde boringen en mondstukken. Geschikt voor katalysators.

Handleiding

Bij uitgeschakelde motor alle te reinigen onderdelen ruim besproeien en de werkzame stof 2 tot 3 minuten laten reageren. Het middel vervolgens bij draaiende motor circa 30 seconden in het inlaat- en smoorklepgebied spuiten en hierbij het toerental langzaam verhogen om de afzettingen los te maken.

Inhoud

500 ml

Kleur

Kleurloos

Geur

Oplosmiddelachtig

Chemische basis

Koolwaterstof

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Dichtheid

0,86 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie