Smeltlijm 300
Smeltlijm 300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Toepasbaar op vele materialen
- Viscoplastisch
- Korte hechtingstijd
- Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijn 175.105 voor de buitenverpakking van levensmiddelen
Vermijd warmte tijdens opslag (bijv. door zonnestraling) omdat dit de uiterlijke vorm van de smeltlijm kan aantasten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Universele smeltlijm voor het monteren en permanent lijmen in de industriële en ambachtelijke sector, en voor de verpakkingsindustrie. Goede hechteigenschappen op veel materialen zoals hout en houtmaterialen, papier (incl. gecoat) en karton, textiel en kunststoffen zoals melamine, ABS, stijve PVS, PS, PET en plexiglas.
Het kleefoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, vocht, vet en scheidingsmiddelen. Weekmakers in kunststoffen en lakken kunnen de duurzaamheid van de kleefstof aantasten. Breng de smeltlijm aan als punt, laag of rups en druk de onderdelen onmiddellijk samen. Kort aandrukken verbetert de kleefkracht.
Gewicht inhoud | 500 g |
Chemische basis | Ethylvinylacetaat |
Kleur | Geelachtig |
Lengte | 200 mm |
Diameter | 12 mm |
Viscositeit | 4000 mPas |
Verwekingspunt | 105 °C |
Voorwaarde viscositeit | Brookfield |
Minimale/maximale open tijd | 16-60 s |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 170 tot 190 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij kamertemperatuur in de originele verpakking |
Adhesie | 0 - Niet van toepassing |
Verwijderbaarheid | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!