Smeltlijm 202
SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-HELDER-202-6KG
Art.-nr. 0890100166
EAN 4058794719079
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universeel toepasbaar op vele materialen
- Glasachtige transparantie
- Flexibel
- Korte bewerkings- en hechtingstijden
- Geurarm
- Gebruikte grondstoffen overeenkomstig FDA-richtlijn 175.105 voor de buitenverpakking van levensmiddelen
- Vermijd warmte tijdens opslag (bijv. door zonnestraling) omdat dit de uiterlijke vorm van de smeltlijm kan aantasten.
- Om productieredenen zijn er schommelingen in de lengte en/of dikte van de staaf. Om deze reden specificeren we alleen de inhoud in gram. Er kunnen bijvoorbeeld 25 of 26 staven in een 500 g kitworstenpak zitten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Universele smeltlijm voor het monteren en permanent lijmen in de industriële en ambachtelijke sector, en voor thuis- en hobbytoepassingen. Ideaal voor de meubel-, textiel- en schuimstofindustrie, en voor bloemisterij, interieurinrichting, tentoonstellingsbouw enz.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Breng de smeltlijm aan als punt, laag of rups en druk de onderdelen onmiddellijk samen. Kort aandrukken verbetert de sterkte.
Zie technische datasheet voor meer informatie.
Gewicht inhoud | 6 kg |
Chemische basis | Ethylvinylacetaat |
Kleur | Glashelder |
Lengte | 200 mm |
Diameter | 12 mm |
Viscositeit | 19000 mPas |
Verwekingspunt | 85 °C |
Voorwaarde viscositeit | Brookfield |
Minimale/maximale open tijd | 16-60 s |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 160 tot 190 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij kamertemperatuur in de originele verpakking |
Adhesie | 0 - Niet van toepassing |
Verwijderbaarheid | 0 - Niet van toepassing |
Siliconenvrij | Ja |
Oplosmiddelvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!