Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Smeltlijm 202

Smeltlijm 202
SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-HELDER-202-0,5KG

Art.-nr. 0890100156
EAN 4046777930696

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogvaste, kristalheldere universeel toepasbare smeltlijm
  • Universeel toepasbaar op vele materialen

  • Glasachtige transparantie

  • Flexibel

  • Korte bewerkings- en hechtingstijden

  • Geurarm

  • Gebruikte grondstoffen overeenkomstig FDA-richtlijn 175.105 voor de buitenverpakking van levensmiddelen
Opmerking
  • Vermijd warmte tijdens opslag (bijv. door zonnestraling) omdat dit de uiterlijke vorm van de smeltlijm kan aantasten.

  • Om productieredenen zijn er schommelingen in de lengte en/of dikte van de staaf. Om deze reden specificeren we alleen de inhoud in gram. Er kunnen bijvoorbeeld 25 of 26 staven in een 500 g kitworstenpak zitten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universele smeltlijm voor het monteren en permanent lijmen in de industriële en ambachtelijke sector, en voor thuis- en hobbytoepassingen. Ideaal voor de meubel-, textiel- en schuimstofindustrie, en voor bloemisterij, interieurinrichting, tentoonstellingsbouw enz.

Handleiding

De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Breng de smeltlijm aan als punt, laag of rups en druk de onderdelen onmiddellijk samen. Kort aandrukken verbetert de sterkte.


Zie technische datasheet voor meer informatie.

Gewicht inhoud

500 g

Chemische basis

Ethylvinylacetaat

Kleur

Glashelder

Lengte

200 mm

Diameter

12 mm

Viscositeit

19000 mPas

Verwekingspunt

85 °C

Voorwaarde viscositeit

Brookfield

Minimale/maximale open tijd

16-60 s

Min./max. verwerkingstemperatuur

160 tot 190 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur in de originele verpakking

Adhesie

0 - Niet van toepassing

Verwijderbaarheid

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronisch lijmpistool HKP 220

LIJMPISTOOL HKP 220 IN KOFFER

MASTER
Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, fixeer- en decoratiewerk.