Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Smeltlijm 201

Smeltlijm 201

Art.-nr. 0890100155
EAN 4046777930658

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideal for difficult surfaces
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gewicht inhoud

500 g

Chemische basis

Ethylvinylacetaat

Kleur

Wit

Lengte

200 mm

Diameter

12 mm

Viscositeit

5000 mPas

Verwekingspunt

90 °C

Voorwaarde viscositeit

bij 180 °C

Minimale/maximale open tijd

20-60 s

Min./max. verwerkingstemperatuur

180 tot 200 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur in de originele verpakking

Adhesie

0 - Niet van toepassing

Verwijderbaarheid

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronisch lijmpistool HKP 220

LIJMPISTOOL HKP 220 IN KOFFER

MASTER
Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, fixeer- en decoratiewerk.