Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Smeltlijm 102

Smeltlijm 102
LIJMPATRONEN STERK 0.5KG - 26 ST GEEL

Art.-nr. 0890100057

EAN 4024835558488

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Smeltlijm 102

Art.-nr. 0890100057
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
Krachtige smeltlijm voor effectief uitdeuken van verschillende materialen en oppervlakken.
  • Goede thermische stabiliteit

  • Korte bewerkings- en hechtingstijden

  • Waterbestendig en bestand tegen uv-straling en veroudering
Opmerking

Vermijd warmte tijdens opslag (bijv. door zonnestraling) omdat dit de uiterlijke vorm van de smeltlijm kan aantasten.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Krachtige smeltlijm die ideaal is voor de automobielindustrie voor het effectief verwijderen van deuken uit verschillende materialen en oppervlakken door het aanbrengen van trekadapters.

Handleiding

Het kleefoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, vocht, vet en scheidingsmiddelen. Weekmakers in kunststoffen en lakken kunnen de duurzaamheid van de kleefstof aantasten. Breng de smeltlijm aan als punt, laag of rups en druk de onderdelen onmiddellijk samen. Kort aandrukken verbetert de sterkte.



Uitdeuken met uitdeuksysteem:


  • 1. Reinig de deuk met een geschikt reinigingsmiddel

  • 2. Breng smeltlijm aan in het midden van de geschikte adapter.

  • 3. Bevestig de adapter op het diepste punt en koel zo nodig met perslucht.

  • 4. Haak de glijhamer of PinPuller in de adapter en trek de deuk eruit.

  • 5. Gebruik na het uitdeuken een kunststoffen wig om de smeltlijm op een bepaalde plaats iets op te lichten. Spuit lijmverwijderaar (art.nr. 0893 141) in de opening laat deze inwerken.

  • De lijmverwijderaar verspreidt zich in de spleet en maakt het lijmrestant los van het oppervlak.

  • 6. Het lijmrestant komt in enkele seconden in één stuk los van het oppervlak.

  • Verwijder zo nodig lijmrestanten met de voorreiniger (art.nr. 0893 200 1).

Gewicht inhoud

500 g

Chemische basis

Verbinding van polymeer en natuurlijke hars

Kleur

Geel

Lengte

200 mm

Diameter

11,5 mm

Dichtheid/voorwaarden

0,93 g/cm³ / bij 20 °C

Viscositeit

3,24 pas

Verwekingspunt

91 °C

Minimale/maximale open tijd

15-40 s

Min./max. verwerkingstemperatuur

180 tot 220 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Adhesie

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Aantal stuks

25 st

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronisch lijmpistool HKP 220

LIJMPISTOOL HKP 220 IN KOFFER

Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, fixeer- en decoratiewerk.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmverwijderspray

LIJMVERWIJDERAAR 150 ML

Verwijdert gemakkelijk geharde hotmeltlijm van het lakoppervlak
Voorreiniger

VOORREINIGER 1000 ML

Specifieke reiniger voor kunststof, gelakte metalen oppervlakken en glasdelen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie