Smeernippel
DIN 3404 platte smeernippel, inch
Art.-nr. 098676 14
EAN 4053479668918
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 3404 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A, Zeshoekig |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Kopdiameter | 16 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | R1/4 |
Lengte (l1) | 17 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 6 mm |
Sleutelwijdte (s1) | 17 mm |