Smeerbaar afdichtmiddel
Afdichtmiddel smeerbaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Smeerbaar en spuitbaar
- Lucht- en waterdicht
- Blijvend elastisch
- Snelhardend
- Bevat geen siliconen, oplosmiddelen of isocyanaten
- EC1 Plus
Het uitharden duurt langer bij een lage luchtvochtigheid en bij lage temperaturen. Het afdichtmiddel mag niet worden gebruikt als oppervlaktelijm. Het afdichtmiddel is overschilderbaar met lak op waterbasis. Verkleuring kan optreden bij overschilderen met alkydharslakken. Daarom moet vooraf de verdraagzaamheid van de lak worden getest. Vermijd contact met polyethyleen, polypropyleen, siliconen, butylrubber, neopreen, EPDM en oppervlakken die bitumen en teer bevatten. Om de hechting van gips met het afdichtmiddel te optimaliseren, wordt aanbevolen een afdekstrip of afdekking van glasvezel op het afdichtmiddel aan te brengen/erop te drukken wanneer het afdichtmiddel nog niet is uitgehard.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Voor het afdichten van verbindingen en lekkages
- Voor het afdichten van verbindingsnaden tussen bouwelementen
De ondergrond moet vrij zijn van vet en stof. De af te dichten ondergronden moeten droog en belastbaar zijn. Verwijder losse onderdelen alvorens het afdichtmiddel aan te brengen. Reinig het oppervlak met IPA-reiniger (art.nr. 0893223500). Behandel metselwerk voor met primer voor kunststof/hout/steen. Breng het afdichtmiddel aan op de af te dichten verbindingen en smeer het uit met een verfkwast. Het afdichtmiddel moet minstens 10 mm aan weerszijden van de naad worden aangebracht. De dikte van de laag moet ongeveer 3 mm zijn. Het afdichtmiddel moet uiterlijk na 3 maanden worden afgedekt.
Oppervlakken zonder primer: IJzer, aluminium, koper, messing, GRP, polycarbonaat, vurenhout, eikenhout
Oppervlakken met primer voor kunststof/hout/steen: Hard PVC, ABS; EPS; beton, baksteen, PMMA
Oppervlakken met primer voor metaal: roestvast staal
Inhoud | 310 ml |
Chemische basis | Hybridepolymeer |
Kleur | Antraciet |
Dichtheid/voorwaarden | 1,28 g/cm³ / bij 20 °C |
Shore-hardheid A | 30 |
Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden | 2,2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Min. rek bij breuk | 360 % |
Min. huidvormingstijd | 10 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Overschilderbaar | Ja |
Coatingverdraagzaamheid | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 5°C tot 25°C |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!