Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Smartphonezakje Met handige klittenbandsluiting

Tasje voor mobiele telefoon, nylon

Art.-nr. 0715930241
EAN 4058794055504
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Elastiek aan de buitenkant voor pennen en kleine schroevendraaiers

  • Gemaakt van hoogwaardig polyester (1680 denier)
Opmerking

De extra getoonde producten zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte x hoogte

95 x 30 x 170 mm

Geschikt voor mobiele telefoon

160 x 80 x 15 mm

Voor bandbreedte

60 mm

Uitvoering

Verticaal

Materiaal

PES - Polyester

Kleur

Zwart, Grijs

Maximaal draagvermogen

1 kg

Productgewicht (per stuk)

90.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie