Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SmartCarryStation 8.4 - uitgerust

GRDSCHPWSGN-SCS-8.4-INCL-ACCESSOIRES

Art.-nr. 0962649010

EAN 4099618154805

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SmartCarryStation 8.4 - uitgerust

Art.-nr. 0962649010
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
Dankzij zijn belangrijkste kenmerken is de SmartCarryStation 8.4 de perfecte oplossing voor een professioneel werkplaatsontwerp en een optimale ordening van de werkplaats voor diverse toepassingen in de automobiel-, plaatwerk- en gebouwenbeheersectoren

Optimale ordening van werkplaatsen


  • Het gereedschapbordsysteem aan de achterzijde is voorzien van diverse accessoires voor soepele werkprocessen en optimale toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen

  • Rek voor industriële stofzuigers (B 440 x D 515 x H 805 mm) maakt stofvrij werken op elke locatie mogelijk

  • Drie ruime laden en ruimte voor opbergen van en onmiddellijke toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen


Meegeleverde accessoires


  • Houder voor een excentrische schuurmachine, zodat deze schuurmachine eenvoudig kan worden opgeborgen en verwijderd voor een efficiënte ordening van de werkplaats

  • Houder voor flessen met polijstmiddel voor het opbergen van maximaal zes flessen van 1 kg in laden

  • Slanghouder voor het veilig en geordend opbergen van slangen en soepel manoeuvreren van de gereedschapswagen zonder dat slangen op de vloer in de weg liggen

  • Houder voor schuurpapier voor het netjes opbergen van hele verpakkingen verbruiksartikelen en eenvoudig verwijderen dankzij schuine houder.

  • Afvalbak voor eenvoudig wegwerpen van afval direct op de werkplek


Würth-systeemafmetingen


  • Dankzij de systeemafmetingen kunnen de laden worden uitgerust met alle schuim- en kunststof inlays en systeemkoffers van ORSY® System World.

  • Opbergruimte voorin geschikt voor Würth systeemkoffer


Gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen


  • Stevige zijhandgreep


Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld opengaan tijdens het verplaatsen
Opmerking

Leveringsomvang: zonder elektrisch gereedschap of verbruiksartikelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering laden

1 schuiflade, B 466 x D 336 x H 69 mm, 1 lade, B 466 x D 336 x H 149 mm, 1 schuiflade, B 466 x D 336 x H 309 mm

Uitvoering

1 legbord voor systeemkast 8.4

Aantal rollen

4 st

Hoogte

1557 mm

Breedte

1187,5 mm

Diepte

480 mm

Draagvermogen van lade

25 kg

Uitvoering van de wielen

2 zwenkwielen met rem (diameter: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm)

Materiaal werkblad

Rubber mat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Aantal laden

3 st

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Materiaal

Staalplaat

Draagvermogen

250 kg

Inclusief SmartCarryStation 8.4 - uitgerust:
Houder voor excenterschuurmachine
1 x
Houder voor excenterschuurmachine

TB-EXSC-HD-GRDSCHPWSGN-KAR-124.6X40X140

Omschrijving: Houder voor een excenterschuurmachine voor het opslaan en verwijderen van de schuurmachine voor een efficiënte organisatie op de werkplek
Hoeveelheid: 1 x
Afvalbak
1 x
Afvalbak

TB-AFVALBK-GRDSCHPWSGN-KAR-334X221.6X450

Omschrijving: Afvalbak voor eenvoudig wegwerpen van afval direct op de werkplek
Hoeveelheid: 1 x
Houder voor flessen polish
1 x
Houder voor flessen polish

TB-HDR-POLFL-GRDSCHPWSGN-KAR-334X210X125

Omschrijving: Houder voor flessen met polijstmiddel voor het opbergen van maximaal zes flessen van 1 kg in laden
Hoeveelheid: 1 x
Houder voor slangen
1 x
Houder voor slangen

TB-LDANGHDR-GRDSCHPWSGN-KAR-178.8X46X120

Omschrijving: Houder voor veilige, nette opslag van slangen en kabels
Hoeveelheid: 1 x
Opbergruimte voor verbruiksartikelen
1 x
Opbergruimte voor verbruiksartikelen

TB-SCHPAPHDR-GRDSCHPWSGN-340X161.9X135.4

Omschrijving: Opbergruimte voor het netjes opbergen van volledige verpakkingen met verbruiksartikelen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
SmartCarryStation 8.4

GRDSCHPWSGN-SCS-8.4-ZONDER ACCESSOIRES

Omschrijving: Dankzij zijn belangrijkste kenmerken is de SmartCarryStation 8.4 de perfecte oplossing voor een professioneel werkplaatsontwerp en een optimale ordening van de werkplaats voor diverse toepassingen in de automobiel-, plaatwerk- en gebouwenbeheersectoren
Hoeveelheid: 1 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Handgreep voor gereedschapswagen Compact en Standard

TB-HANDGREEP-(V-GRDSCHPWSGN)-C/S-L365MM

x 1 st
Zwenkwiel met rem voor gereedschapswagens

SP-ZWENKWIEL-MET-REM-V.BASIC-8.4

x 1 st
Vast wiel voor gereedschapswagens

SP-VAST-WIEL-V.BASIC-8.4

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

SP-LADERAILS-(PER PAAR)-V.BASIC-8.4

x 1 st
Slot voor gereedschapswagens BASIC en PRO

SP-RESERVESLOT-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)