SmartCarryStation 8.4
Servante d'atelier de carrosserie 2002103902
Art. N° 0962649000
EAN 4099618155307
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Organisation optimale du poste de travail
- La tôle perforée à l'arrière comporte une gamme d'accessoires pour permettre des processus de travail rationalisés et un accès optimal aux outils et consommables
- Le rack pour aspirateurs industriels (l 440 x P 515 x H 805 mm) permet d'éliminer la poussière dans tout l'atelier
- La poubelle peut être fixée sur le côté pour faciliter l'élimination des déchets directement sur le poste de travail
- Trois tiroirs spacieux et un compartiment de rangement pour ranger les outils et consommables et y accéder rapidement
Dimensions du système Würth
- Du fait des dimensions du système, les tiroirs peuvent être équipés d'alvéoles en mousse et de plateaux, ainsi que de boîtes du système ORSY® System World.
- Compartiment de rangement avant adapté au système de rangement Würth
Servante d'atelier facile à déplacer
Poignée latérale robuste
Système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
Contenu de la livraison : SmartCarryStation 8.4 avec plaque perforée
Fiches de données de sécurité(X)
Type de tiroirs | 1 drawer, W 466 x D 336 x H 69 mm, 1 tiroir, l 466 x P 336 x H 149 mm, 1 tiroir, l 466 x P 336 x H 309 mm |
Design | 1 étagère pour système de rangement 8,4 |
Nombre de roues | 4 PCS |
Hauteur | 1557 nm |
Largeur | 1187,5 mm |
Profondeur | 480 mm |
Capacité de charge du tiroir | 25 kg |
Type de roues | 2 roues pivotantes avec frein (D : 100 mm), 2 roues fixes sans frein (D : 100 mm) |
Matière du plan de travail | Tapis de caoutchouc |
Type de coulisse | Sortie totale |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Matière | Tôle d'acier |
Capacité de charge | 250 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!