Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

SmartCarryStation 8.4

GRDSCHPWSGN-SCS-8.4-ZONDER ACCESSOIRES

Art.-nr. 0962649000

EAN 4099618155307

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SmartCarryStation 8.4

Art.-nr. 0962649000
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
Dankzij zijn belangrijkste kenmerken is de SmartCarryStation 8.4 de perfecte oplossing voor een professioneel werkplaatsontwerp en een optimale ordening van de werkplaats voor diverse toepassingen in de automobiel-, plaatwerk- en gebouwenbeheersectoren

Optimale ordening van werkplaatsen


  • Het gereedschapbordsysteem aan de achterzijde is voorzien van diverse accessoires voor soepele werkprocessen en optimale toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen

  • Rek voor industriële stofzuigers (B 440 x D 515 x H 805 mm) maakt stofvrij werken op elke locatie mogelijk

  • Afvalbak kan aan de zijkant worden bevestigd voor gemakkelijk wegwerpen van afval direct op de werkplek

  • Drie ruime laden en ruimte voor opbergen van en onmiddellijke toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen


Würth-systeemafmetingen


  • Dankzij de systeemafmetingen kunnen de laden worden uitgerust met alle schuim- en kunststof inlays en systeemkoffers van ORSY® System World.

  • Opbergruimte voorin geschikt voor Würth systeemkoffer


Gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen


Stevige zijhandgreep



Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld opengaan tijdens het verplaatsen
Opmerking

Leveringsomvang: SmartCarryStation 8.4 inclusief gereedschapbordsysteem

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering laden

1 schuiflade, B 466 x D 336 x H 69 mm, 1 lade, B 466 x D 336 x H 149 mm, 1 schuiflade, B 466 x D 336 x H 309 mm

Uitvoering

1 legbord voor systeemkast 8.4

Aantal rollen

4 st

Hoogte

1557 nm

Breedte

1187,5 mm

Diepte

480 mm

Draagvermogen van lade

25 kg

Uitvoering van de wielen

2 zwenkwielen met rem (diameter: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm)

Materiaal werkblad

Rubber mat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Aantal laden

3 st

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Materiaal

Staalplaat

Draagvermogen

250 kg

Reserveonderdelen voor dit product:
Handgreep voor gereedschapswagen Compact en Standard

TB-HANDGREEP-(V-GRDSCHPWSGN)-C/S-L365MM

x 1 st
Zwenkwiel met rem voor gereedschapswagens

SP-ZWENKWIEL-MET-REM-V.BASIC-8.4

x 1 st
Vast wiel voor gereedschapswagens

SP-VAST-WIEL-V.BASIC-8.4

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

SP-LADERAILS-(PER PAAR)-V.BASIC-8.4

x 1 st
Slot voor gereedschapswagens BASIC en PRO

SP-RESERVESLOT-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)