Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sluitring voor bout met zware spanbus

DIN 7349 staal 100 HV zink-nikkel

Art.-nr. 049756020

EAN 4059608506885

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sluitring voor bout met zware spanbus

Art.-nr. 049756020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7349 staal 100 HV zink-nikkel

Voor bouten met zware spanbussen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M20

Binnendiameter (d1)

21 mm

Buitendiameter (d2)

44 mm

Dikte (h1)

8 mm

Normering

DIN 7349

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

100 HV

Oppervlakte

Zink-nikkelzilver

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie