Slotstuk
Borgplaat voor houten deur zonder kom verstelbaar
Art.-nr. 0688515169
EAN 4045727807606
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Zinkspuitgietwerk/staal
Voor houten opdekdeuren met een sponningruimte van 4 mm
Schuine schroefverbinding
De schuine schroefverbinding van 20° biedt een betere bescherming tegen inbraak
De contactdruk van de deur kan afhankelijk van het slotstuk worden aangepast, via een excentrische fitting SW 3 ± 1,5 mm of door het slotstuk 180° te draaien
Het slotstuk wordt ingefreesd
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Houten huisdeuren, Manchet breedte 16 mm |
Montagesoort | Om in te freesen |
Geschikt voor luchtopening | 4 mm |
Asmaat | 9 mm |
Drukaanpassing | +/- 1,5 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Glansniveau | Mat |
Breedte (B) | 18 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!