Slotplaat voor insteekslot buisframe 02
Slotplaat voor insteekslot buisframe 02
Art.-nr. 0688509901
EAN 4052713290717
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Materiaal | Staal |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Lengte | 245 mm |
Breedte (B) | 24 mm |
Materiaaldikte | 3 mm |
Gatafstand | 221 mm |
Milieuproductdeclaratie | Ja |
Materiaal frontplaat | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!