Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slotbout met vierkantnok

DIN 603 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiv.
SLOTBOUT-DIN603-8.8-(VZD)-M8X30

Art.-nr. 007658 30

EAN 4062856294565

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slotbout met vierkantnok

Art.-nr. 007658 30

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 603 staal 8.8 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (VZD)

De platte vierkantnok zet de slotbout vast in bijv. een sleuf en biedt de mogelijkheid om de moer aan te draaien zonder de bout tegen te houden.



Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

30 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Kopdiameter (dk)

20,650 mm

Kophoogte (k1)

4,88 mm

Breedte vierkant (V)

8,58 mm

Hoogte vierkant (f)

5,6 mm

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Normering

DIN 603

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Kopdetails

Met vierkante aansluiting

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Schachtdiameter

8 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

22 mm

Productklasse

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie