Slotbout met vierkantnok
DIN 603, staal 8.8, zink-nikkel zilver (ZNSHR)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkelcoating zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes, thermische capaciteit tot 120°C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 70 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Kopdiameter (dk) | 20.65 mm |
Kophoogte (k1) | 4.88 mm |
Breedte vierkant (V) | 8.58 mm |
Hoogte vierkant (f) | 5.6 mm |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Cilinderkop vierkante hals |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1.25 mm |
Schachtdiameter | 8 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 22 mm |
Productklasse | C |