Slotbout met vierkantnok
DIN 603 staal 8.8 geel verzinkt
Art.-nr. 435608 30
EAN 4052712428548
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De platte vierkantnok zet de slotbout vast in bijv. een sleuf en biedt de mogelijkheid om de moer vanaf de moerkant aan te draaien zonder deze aan de andere kant aan te draaien.
Datasheets(X)
Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerkplaatsen, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de draadmaat. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een houtbouwring.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Kopdiameter (dk) | 20,65 mm |
Kophoogte (k1) | 4,88 mm |
Breedte vierkant (V) | 8,58 mm |
Hoogte vierkant (f) | 5,6 mm |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Normering | DIN 603 |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Cilinderkop vierkante hals |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Soort aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,25 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (b) | 22 mm |
Productklasse | C |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |