Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slot voor aluminium dakdrager

Slot voor dakdrager

Art.-nr. 096380 439

EAN 4056807924403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slot voor aluminium dakdrager

Art.-nr. 096380 439
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
Tegen diefstal van de dakdrager
  • Eenvoudige montage

  • Inclusief montage-instructies
Opmerking

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met aluminium dakdrager.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Aantal stuks

2 st

Lengte

85 mm

Breedte

130 mm

Hoogte

105 mm

Productgewicht (per stuk)

0,100 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET1

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET2

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET4

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET3

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord