Slijpmachine K 970
Doorslijpmachine K970
DOORSLIJPMACHINE HUSQVARNA K970
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geoptimaliseerde motorprestaties
Efficiënte cilinderconstructie, digitaal ontstekingssysteem en X-Torq-motortechnologie
Gemakkelijk afstelbare schijfbescherming
Hoge prestaties met lager brandstofverbruik
V-riem met ingekapselde, stofvrije transmissie
- Minder slijtage
- Werken op wanden en grond
Minder slibvorming, lagere behoefte aan water
Progressieve waterventiel stemt de watertoevoer af op de huidige vraag
Compatibiliteit met een breed scala aan doorslijpschijfbussen
Rem doorslijpschijf
Minder trillingen bij handgrepen
Meer comfort voor gebruiker, maakt langer werken mogelijk
Filter hoeft alleen te worden gecontroleerd en vervangen als u een mindere prestatie signaleert. Geïntegreerde automatische filtercompensatie garandeert een consistent hoge prestatie gedurende de gehele levensduur van het filter.
Geleverd zonde doorslijpschijf!
Niet geschikt voor gebruik in omsloten ruimtes. Verstikkingsgevaar!
Datasheets(X)
Max. diameter doorslijpschijf. | 400 mm |
Adapterdiameter | 25.4 mm |
Maximale zaagdiepte | 145 mm |
Vermogen | 4.8 kW |
Maximaal onbelast toerental | 2700 t/min |
Capaciteit | 93.6 cm³ |
Capaciteit, brandstof | 1 l |
Geluidsdrukniveau (op het oor van de bediener) | 104 dB |
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA | 115 dB |
Min. vibratie van handgreep achter | 4.8 m/s² |
Max. vibratie van achterste handgreep | 4.8 m/s² |
Min. trilling van handgreep voor | 3.4 m/s² |
Max. vibratie van handgreep voor | 3.4 m/s² |
Brandstofsoort | 2-takt benzine/olie-mengsel |
Machinegewicht | 10.9 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!