Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Slide-on meubelscharnier

Meubelscharnier Slide-on met opschroefbare hoek
OBJSCHRN AR 270 OPL SCHR VERN
NEXIS

Art.-nr. F016073084

EAN 4048539284450

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slide-on meubelscharnier

Art.-nr. F016073084
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
Opschroefbare hoekaanslag. Met vergrendeling.
  • Openingshoek: 270° op deuren met een dikte van 16 mm

  • Driedimensionale verstelling

  • Kunststof lagerbussen en versterkte pennen

  • Maximale breedte deur: 600 mm

  • Maximale hoogte deur: 2400 mm

  • Vijf scharnieren zijn nodig voor een deurhoogte van 2000 mm

  • Cupafstand: – 7 mm

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opliggend

Tuimelaar

Ja

Geschikt voor min./max. deurdikte

16-19 mm

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat voor opschuifbare meubelscharnieren

MNTGPL AR OBJSCHRN VERN SPPL H=0