Sleuteltang
Sleuteltang
SLEUTELTANG-SW6-46MM-L260MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Handgreep met kunststof coating
Bekken: parallel, glad en verchroomd
Geen schade aan het werkstuk dankzij de spelingvrije oppervlakdruk
Drukknopverstelling
Direct op het werkstuk verstelbaar
Scharnier: doorgestoken
Krachtoverbrenging: 10x
Hoge klemkracht
De slag tussen de grijpvlakken maakt snel vast- en losdraaien van schroefverbindingen mogelijk met behulp van het ratelprincipe
Datasheets(X)
Geschikt voor grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Ook geschikt voor schadevrije installatie van gecoate hulpstukken.
![]() | |
Max. klembereik | 52 mm |
Max. klembereik in inches | 1-3/4 in |
Lengte (L) | 260 mm |
Klembekbreedte (B) | 18,5 mm |
Bekkendikte (C) | 8 mm |
Materiaal handgreep | Kunststof |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |