Sleutelgatrozettenset AL 30
Rozet paar AL 30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal: Aluminium
Doorlopende montage
Best mogelijke bevestiging voor de rozet
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm
Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamerdeuren
Beslagversie | 0 - Niet van toepassing |
Perforatie | WC/badkamer met rood-witdisplay |
Geschikt voor | Toilet- en badkamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Aluminium-kunststof |
Glansniveau | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | RVS F9 |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Rozet rond |
Rozetdikte | 8 mm |
Nokdiameter | 7 mm |
Gatafstand | 38 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!