Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sleutelgatrozettenset AL 30

Rozet paar AL 30

Art.-nr. 0688160042
EAN 4024835162517

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Simple assembly and best-possible hold

Materiaal: Aluminium



Doorlopende montage


Best mogelijke bevestiging voor de rozet

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor alle gangbare binnendeuren met een deurdikte van 38 mm tot 42 mm


Voor woonomgevingen, bijvoorbeeld woonkamerdeuren

Perforatie

WC/badkamer met rood-witdisplay

Geschikt voor

Toilet- en badkamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Materiaal

Aluminium-kunststof

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilver F1

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdikte

8 mm

Nokdiameter

7 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deurklinkenset AL 120

DH-ALU-AL120-F1/SILVER

U-vormig
Deurklinkenset AL 150

DH-ALU-AL150-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
x 1 st
Deurklinkenset AL 130

DH-ALU-AL130-F1/SILVER

L-vormig
Deurklinkenset AL 170

DH-ALU-AL170-F1/SILVER

Can be used for a variety of escutcheons and short and long plates made of aluminium
Deurklinkrozettenset AL 30

DH-ALU-AL30-ROS-F1/SILVER

Simple assembly and best-possible hold